Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 50 m) - 3500210112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204210112
Réf. Fournisseur
3500210112
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)