Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) violet (Couronne de 25 m) - 3500211111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204211111
Réf. Fournisseur
3500211111
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
violet
SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) violet (Couronne de 25 m)