Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3500030511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204030511
Réf. Fournisseur
3500030511
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m)


