Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune (Couronne de 25 m) - 3500420611
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - jaune
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204420611
Réf. Fournisseur
3500420611
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
jaune
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune (Couronne de 25 m)


