Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Couronne de 25 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
25 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204480211
Réf. Fournisseur
3500480211
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
1.5 mm²
couleur de gaine
noir
SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Couronne de 25 m)