Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Touret) - 3500110450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204110453
Réf. Fournisseur
3500110450
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Touret)


