Omerin Silisol - SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Touret)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204180850
Réf. Fournisseur
3500180850
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
2.5 mm²
couleur de gaine
rouge
SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) rouge (Touret)