Omerin Silisol - SILICABLE ECS 240mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3502360212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 240 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204360215
Réf. Fournisseur
3502360212
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
240 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 240mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 50 m)


