Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 25 m) - 3500200111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204200111
Réf. Fournisseur
3500200111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)


