Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 100 m) - 3500200313

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204200313

Réf. Fournisseur

3500200313

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

bleu

SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 100 m)