Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 25 m) - 3500200411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204200411
Réf. Fournisseur
3500200411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 25 m)


