Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) marron (Touret) - 3500200450

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) marron (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204200450

Réf. Fournisseur

3500200450

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

marron

SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) marron (Touret)