Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) rouge (Couronne de 25 m) - 3500200811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204200811
Réf. Fournisseur
3500200811
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)