Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500510512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204510512
Réf. Fournisseur
3500510512
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)


