Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Couronne de 25 m) - 3000024111

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204024111

Réf. Fournisseur

3000024111

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

SILISOL CTSE 2000 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune/vert (Couronne de 25 m)