Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 4mm2 (0.3 CuA1) marron (Couronne de 50 m) - 3000100412

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 2000 4mm2 (0.3 CuA1) marron (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204100412

Réf. Fournisseur

3000100412

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

marron

SILISOL CTSE 2000 4mm2 (0.3 CuA1) marron (Couronne de 50 m)