Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 25 m) - 3020100411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204100414
Réf. Fournisseur
3020100411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
25 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 25 m)


