Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 4mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 25 m) - 3060050811
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204050811
Réf. Fournisseur
3060050811
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 4mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 25 m)


