Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 25 m) - 3050040411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204040414
Réf. Fournisseur
3050040411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL NTSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 25 m)


