Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 2.5mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m) - 3050050412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204050418
Réf. Fournisseur
3050050412
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL NTSE 3000 2.5mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m)