Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 25 m) - 3700080211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204080214
Réf. Fournisseur
3700080211
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
noir
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 25 m)