Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 50 m) - 3700080812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204080817
Réf. Fournisseur
3700080812
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
rouge
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 50 m)


