Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Couronne de 25 m) - 3700820111

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204820111

Réf. Fournisseur

3700820111

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

blanc

VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)