Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 25 m) - 3700110111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204110114
Réf. Fournisseur
3700110111
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
blanc
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)