Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 50 m) - 3700110312
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204110315
Réf. Fournisseur
3700110312
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
bleu
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)


