Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 25 m) - 3700111411

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204111411

Réf. Fournisseur

3700111411

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

gris

VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 25 m)