Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3700190511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204190514
Réf. Fournisseur
3700190511
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Couronne de 25 m)