Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) violet (Couronne de 100 m) - 3700191113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) violet (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - violet

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204191113

Réf. Fournisseur

3700191113

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

violet

VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) violet (Couronne de 100 m)