Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) orange (Touret) - 3700211050

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) orange (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204211051

Réf. Fournisseur

3700211050

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

orange

VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) orange (Touret)