Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 50 m) - 3700220312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204220315
Réf. Fournisseur
3700220312
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
bleu
VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)