Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 25 m) - 3700220211

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204220214

Réf. Fournisseur

3700220211

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

noir

VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 25 m)