Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 270L, installation au sol, serpentin supplémentaire - PAW-DHW270C1F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 263 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
montage mural - Non
montage au sol - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3410539861046
Réf. Sonepar
00066935383
Réf. Fournisseur
PAW-DHW270C1F
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
monobloc
capacité nominale:
263 l
pression de service (côté eau):
8 bar
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec écran digital:
Oui
température de l'air:
-5...43 °C
température max. de l'eau:
62 °C
consommation d'énergie:
2.3 kW
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
33 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1.6 kW
protection de l'anode:
magnesium
type de réfrigérant:
autre
charge en fluide réfrigérant:
860 kg
profil de soutirage:
XL
hauteur:
1957 mm
largeur:
620 mm
profondeur:
665 mm
poids:
111 kg