Panasonic Chauffage et climatisation - Mod hyd H ECS int. Cp 12à16kW - WH-ADC1216H6E5C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R410a
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
largeur de l'unité intérieure - 598 mm
profondeur de l'unité intérieure - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série H T-CAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5025232916283
Réf. Sonepar
00066937025
Réf. Fournisseur
WH-ADC1216H6E5C
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité intérieure:
600 mm
poids de l'unité intérieure:
101 kg
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
92 %
profil de soutirage:
L
hauteur de l'unité intérieure:
1640 mm
Les Atouts de l'article:
Efficacité et valeur ajoutée accrues A++/A++.