Panasonic Clim - Ballon Eau Chaude Sanitaire 200L Inox (Vanne 3 voies en option) - PAW-TD20C1E5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 192 l
pression de travail max. - 10 bar
hauteur - 1270 mm
diamètre - 595 mm
classe d’efficience énergétique - A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010869257732
Réf. Sonepar
00066925773
Réf. Fournisseur
PAW-TD20C1E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
contenu:
192 l
pression de travail max.:
10 bar
hauteur:
1270 mm
diamètre:
595 mm
classe d’efficience énergétique:
A
Ballon Eau Chaude Sanitaire 200L Inox (Vanne 3 voies en option)