Panasonic Clim - Ballon ECS acier inoxydable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de travail max. - 10 bar
hauteur - 1750 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 646 mm
classe d’efficience énergétique - B
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7070644007409
Réf. Sonepar
00066935768
Réf. Fournisseur
PAW-TD23B6E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
pression de travail max.
10 bar
hauteur
1750 mm
largeur
600 mm
profondeur
646 mm
classe d’efficience énergétique
B
Ballon ECS (230L) Acier inoxydable combiné à un ballon tampon (60L)
Les Atouts de l'article:
. Ballons Combo en acier inoxydable. Ballon ECS avec ballon tampon