Panasonic Clim - Capteur Zigbee ct de porte, fenêtre cpt SER8150 / PAC i, ECO i, ECO g
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7332552015809
Réf. Sonepar
00066201580
Réf. Fournisseur
SED-WDC-G-5045
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
autre
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Oui
avec DCF77
Non
avec chauffage
Non
couleur
blanc
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Non
indice de protection (IP)
IP20
Capteur Zigbee contact de porte/fenêtre.