Panasonic Clim - Chauffe eau thermodynamique 200L au sol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 200 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
raccordement d'eau - 3/4 pouce
montage mural - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410539861015
Réf. Sonepar
00066935381
Réf. Fournisseur
PAW-DHW200F
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
modèle
monobloc
capacité nominale
200 l
pression de service (côté eau)
8 bar
raccordement d'eau
3/4 pouce
montage mural
Oui
montage au sol
Non
version triphasée
Non
tension de raccordement
230 V
avec écran digital
Oui
température de l'air
-5...43 °C
température max. de l'eau
62 °C
puissance absorbée
2.3 kW
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
30 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint
1.6 kW
protection de l'anode
magnésium
type de réfrigérant
autre
charge en fluide réfrigérant
800 g
classe d'efficacité énergétique (7 °C)
A+
profil de soutirage
L
hauteur
1617 mm
largeur
620 mm
profondeur
665 mm
poids
80 kg
Chauffe eau thermodynamique 200L au sol
Les Atouts de l'article:
· CETD à haut rendement A+ pour la production d’eau chaude sanitaire· Permet une baisse de la consommation électrique de 72 % par rapport à un chauffe-eau électrique classique· Facile à installer· Sans CFC, ce chauffe-eau est respectueux de l’environnemen