Panasonic Clim - UE PACi STD Inverter 5,0 kW 1ph
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232899340
Réf. Sonepar
00066289934
Réf. Fournisseur
U-50PZ3E5
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
Unité Extérieure PACi NX STD R32 - Inverter - 5,0 kW - Monophasé
Les Atouts de l'article:
· Excellent rapport coût-performances du système· SEER/SCOP de haut niveau dans la catégorie Inverter standard SEER : A++ / SCOP : A++ jusqu’à 7,1 kW (pour cassette 90x90)· Variété de commandes individuelles et centralisées procurant une totale flexibilité· Unités extérieures compactes, d’encombrement limité et légères· Connexion Twin possible· Fonctionnement en mode froid jusqu’à -10 °C et en mode chaud jusqu’à -15 °C