Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Panasonic Clim - Unité extérieure 5kW monosplit pour cassette, con et gainable résidentiel R32

Panasonic Clim - Unité extérieure 5kW monosplit pour cassette, con et gainable résidentiel R32

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A+

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232874842

Réf. Sonepar

00066287484

Réf. Fournisseur

CU-Z50UBEA

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A+

type de réfrigérant

R32

nombre de phases

1

eER (refroidissement)

3.6

cOP (chauffage)

3.74

SEER (refroidissement)

6.7

SCOP (chauffage)

4.3

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

261 kWh

hauteur de l'unité extérieure

695 mm

largeur de l'unité extérieure

875 mm

profondeur de l'unité extérieure

320 mm

poids de l'unité extérieure

43 kg

nombre de niveaux de soufflerie

1

longueur minimale de conduit

3 m

longueur maximale de conduit

30 m

différence de hauteur maximale

20 m

quantité de remplissage de réfrigérant

1.13 kg

Unité extérieure 5kW monosplit pour cassette, console et gainable résidentiel R32

Les Atouts de l'article:

· Unité extérieure pour gainable et console