Panasonic Clim - Unite exterieure Gamme CZ Maintien de puissance 3,5 kW - R32 - CU-CZ35WKE

PANASONIC MARKETING EUROPE
CopieCopie
Panasonic Clim - Unite exterieure Gamme CZ Maintien de puissance 3,5 kW - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A+

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • cOP (chauffage) - 4.08

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232938070

Réf. Sonepar

00066293807

Réf. Fournisseur

CU-CZ35WKE

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

type de réfrigérant:

R32

nombre de phases:

1

cOP (chauffage):

4.08

SEER (refroidissement):

6.4

SCOP (chauffage):

4.3

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

191 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

622 mm

largeur de l'unité extérieure:

824 mm

profondeur de l'unité extérieure:

299 mm

poids de l'unité extérieure:

33 kg

nombre de niveaux de soufflerie:

1

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

10 m

quantité de remplissage de réfrigérant:

0.84 kg

Unité extérieure Gamme CZ Maintien de puissance 3,5 kW - R32

Les Atouts de l'article:

· Design compact, mesurant seulement 779 mm de large· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Super silencieux ! Seulement 20 dB(A)· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées· Climatisation même à -10 °C· Connectivité et commande vocale en option