Panasonic Clim - Unité intérieure gainable compact 6 kW - Compatible en Multi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A+
classe énergétique chauffage - A+
type de réfrigérant - R32
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 2.94
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232877386
Réf. Sonepar
00066287738
Réf. Fournisseur
CS-Z60UD3EAW
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
classe énergétique refroidissement
A+
classe énergétique chauffage
A+
type de réfrigérant
R32
nombre de phases
1
eER (refroidissement)
2.94
cOP (chauffage)
3.24
SEER (refroidissement)
5.6
SCOP (chauffage)
4.1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
375 kWh
hauteur de l'unité intérieure
200 mm
largeur de l'unité intérieure
750 mm
profondeur de l'unité intérieure
640 mm
poids de l'unité intérieure
19 kg
nombre de niveaux de soufflerie
5
capacité de déshumidification
3.3 l/h
Unité intérieure gainable compact 6 kW - Compatible en Multi
Les Atouts de l'article:
· Peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus· Mode Eco, jusqu’à 20 % d’économies d’énergie· Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut)· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine· Fonction de contrôle pour détection des défaillances· Pompe de vidange incluse