Panasonic Clim - VCH EC 2 tubes de type gainable de 2,9kW sans vn intégrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
humidité de l'air haute - 678 m³/h
humidité de l'air moyenne - 412 m³/h
humidité de l'air basse - 170 m³/h
niveau de pression acoustique haut - 43 dB(A)
niveau de pression acoustique milieu - 35 dB(A)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010869360821
Réf. Sonepar
00066936082
Réf. Fournisseur
PAW-FC2E-D040L
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
humidité de l'air haute
678 m³/h
humidité de l'air moyenne
412 m³/h
humidité de l'air basse
170 m³/h
niveau de pression acoustique haut
43 dB(A)
niveau de pression acoustique milieu
35 dB(A)
niveau de pression acoustique bas
20 dB(A)
longueur
938 mm
hauteur
220 mm
profondeur
430 mm
Ventilo convecteur hydraulique EC 2 tubes de type gainable de 2,9kW sans vanne intégrée
Les Atouts de l'article:
. Gainable eau EC 2,9kW 2 tubes