Panasonic Clim - Ventilo convecteur hydraulique de type gainable de 6,1kW sans vanne intégrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
humidité de l'air haute - 1064 m³/h
humidité de l'air moyenne - 893 m³/h
humidité de l'air basse - 480 m³/h
niveau de pression acoustique haut - 52 dB(A)
niveau de pression acoustique milieu - 47 dB(A)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010869360708
Réf. Sonepar
00066936070
Réf. Fournisseur
PAW-FC2A-D070L
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
humidité de l'air haute
1064 m³/h
humidité de l'air moyenne
893 m³/h
humidité de l'air basse
480 m³/h
niveau de pression acoustique haut
52 dB(A)
niveau de pression acoustique milieu
47 dB(A)
niveau de pression acoustique bas
34 dB(A)
longueur
1121 mm
hauteur
220 mm
profondeur
530 mm
Ventilo convecteur hydraulique de type gainable de 6,1kW sans vanne intégrée
Les Atouts de l'article:
. Gainable eau 6,1kW sans vanne