Panasonic Clim - Ventilo-convecteurs Aquarea Air 700W chaud
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
humidité de l'air haute - 318 m³/h
humidité de l'air moyenne - 252 m³/h
humidité de l'air basse - 156 m³/h
niveau de pression acoustique haut - 42 dB(A)
niveau de pression acoustique milieu - 36 dB(A)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010869354103
Réf. Sonepar
00066935410
Réf. Fournisseur
PAW-AAIR-700-2
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
humidité de l'air haute
318 m³/h
humidité de l'air moyenne
252 m³/h
humidité de l'air basse
156 m³/h
niveau de pression acoustique haut
42 dB(A)
niveau de pression acoustique milieu
36 dB(A)
niveau de pression acoustique bas
24 dB(A)
longueur
579 mm
hauteur
935 mm
profondeur
129 mm
Ventilo-convecteurs Aquarea Air 700W chaud
Les Atouts de l'article:
· 4 modes de fonctionnement (auto, silencieux, nuit et vitesse maximale de ventilation)· Design exclusif· Encombrement extrêmement réduit (12,9 cm seulement)· Fonctions de rafraîchissement et de déshumidification possibles (une purge est nécessaire)· Vanne 3 voies incluse (aucune vanne de décharge n’est requise sur l’installation si plus de 3 unités sont installées)· Thermostat à écran tactile