Panduit - 45 RU 1070mm N Type Cabinet Standard Sid
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 21.9 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 45
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983671458
Réf. Sonepar
00156367145
Réf. Fournisseur
N51SPS
Réf. Commerciale
Panduit
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la profondeur de boîtier
21.9 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
45
largeur
1031.6 mm
hauteur
2100.4 mm
couleur
noir
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9005
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Oui
45 RU 1070mm N Type Cabinet Standard Sid