Panduit - 45 RU 600mm Split Doors for S-Type Cabin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double porte battante à séparation symétrique
matériau - acier
couleur - noir
finition porte à hublot - Non
largeur - 589 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983972654
Réf. Sonepar
00156397265
Réf. Fournisseur
S65SDB
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
double porte battante à séparation symétrique
matériau
acier
couleur
noir
finition porte à hublot
Non
largeur
589 mm
hauteur
2105.7 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20.6 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
45 RU 600mm Split Doors for S-Type Cabin