Panduit - 45 RU 800mm Split Doors for N-Type or S-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double porte battante à séparation symétrique
matériau - acier
couleur - blanc
finition porte à hublot - Non
largeur - 789 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983377084
Réf. Sonepar
00156337708
Réf. Fournisseur
SN85SDW
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
double porte battante à séparation symétrique
matériau
acier
couleur
blanc
finition porte à hublot
Non
largeur
789 mm
hauteur
2105.7 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20.6 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
45 RU 800mm Split Doors for N-Type or S-