Panduit - 800mmW x 42 RU x 1070mmD S-Type Universa
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 798 mm
hauteur - 2.026 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0613056363281
Réf. Sonepar
00156012993
Réf. Fournisseur
S8212WU
Réf. Commerciale
Panduit
niveau de montage
avant et arrière
largeur
798 mm
hauteur
2.026 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
2
type d'aération
passif
profondeur
1.115 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1.36 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
trois points
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec gestion de câble vertical
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9.003
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP10
Degré de protection (NEMA)
1
800mmW x 42 RU x 1070mmD S-Type Universa