Panduit - 800mmW x 42 RU x 1219mmD N Type, Doors, - N8222B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983670628
Réf. Sonepar
00156367062
Réf. Fournisseur
N8222B
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
noir
type d'aération:
passif
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
1200 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1360 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP10
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
L'armoire N-Type Net-Access™ est une armoire de 42 U mesurant 800 mm de large et 1 070mm de profondeur avec panneau supérieur. La porte avant perforée à charnières doubles s'ouvre vers la gauche ou la droite ; la porte arrière est perforée en deux parties. Elle inclut deux panneaux latéraux solides, deux ensembles de rails de montage filetés pour équipement n° 12-24 et un guide-câble 42 U sur l'avant et à l'arrière des postes avant. L'armoire mesure 2,00 m de hauteur x 80 cm de largeur x 1,07 m de profondeur. Elle est noire.





