Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 250 kc

Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 250 kc

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • matériau - aluminium

  • couleur - rouge

  • adapté aux câbles Al/St - Oui

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

0074983911455

Réf. Sonepar

00156091145

Réf. Fournisseur

LAB250-12-5

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la section transversale

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

12.7

matériau

aluminium

couleur

rouge

adapté aux câbles Al/St

Oui

étanche sur la longueur

Non

numéro d'identification

71

nombre de trous de fixation

2

homologation DIN

Oui

Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 250 kc